Beli spring compressor tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp119.900

    ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    atribut:
    • Type: Hooking spanner
  2. Toptul Motorcycle Tool Coil Spring Compressor Set (Peralatan Perawatan Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Toptul Motorcycle Tool Coil Spring Compressor Set (Peralatan Perawatan Motor)
    Deskripsi:
    - Drop forged chrome molybdenum steel jaws and lead screws (270mm)- For use with 21mm wrench or 1/2inch square drive tools- Jaw design is suitable for use in confined areas under wheel arch- Designed for quickly and securely compressing springs on vehicles when repairing or replacing the shock absorbers, spring set and struts
    atribut:
    • For Size (mm): 21
    • For Drive Size (inch): 1/2
    • Material: Chrome Molybdenum Steel
  3. JTC Drop Forged Coil Spring Compressor (Alat Penekan Per)
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC Drop Forged Coil Spring Compressor (Alat Penekan Per)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  4. Wipro Innerchangeable-Fork Spring Compressor
    Mulai

    Rp8.799.900

    Wipro Innerchangeable-Fork Spring Compressor
    Deskripsi:
    - 850kg Maximum Jaw Loading With 4x Safety Factor- Supplied With 2 Pairs of Dorp Forged Yokes to Suit Springs From 80mm to 165mm and 155mm to 195mm
  5. ASTRO PRODUCTS Coil spring compressor CC206
    Mulai

    Rp769.900

    ASTRO PRODUCTS Coil spring compressor CC206
    atribut:
    • Drive Angle (DR): 1/2
    • Effective Working Length (mm): 90 to 210
    • Overall Length (mm): 250
    • Width Across Flat (mm): 21
    • Wire Diameter (mm): 15 or less
  6. SATA Drop Forge Coil Spring Compressor
    Mulai

    Rp1.099.900

    SATA Drop Forge Coil Spring Compressor
    Deskripsi:
    - Forged by high quality carbon steel, ensuring service strength- 1/2inch DR. square hole, used with 1/2inch DR. drive tools or 21mm sockets and wrenches- Unique reinforced and wider thread design, ensuring operation safety
    atribut:
    • Made In: Taiwan,China
  7. CARRSON Coil Spring Compressor
    25%
    Mulai

    Rp239.900

    CARRSON Coil Spring Compressor
    Deskripsi:
    -Coil Spring Compressor adalah baut yang dibuat khusus untuk menekan coil spring, agar menjadi lebih pendek, sehingga mudah untuk pemasangan. alat ini sangatlah membantu bagi para mekanik, karena ketika coil spring dilepas, maka akan sangat sulit untuk memasangnya kembali, karena coil spring yang semakin mengembang, jadi kita gunakan alat ini untuk mengecilkan ukuran coil spring agar bisa dengan mudah dipasang kembali.-Coil Spring Compressor sebenarnya hanyalah baut biasa, tetapi di dalamnya memiliki 2 buah cakar pada setiap baut yang nantinya di gunakan untuk memegang ujung coil spring atas dan bawah agar coil spring bisa dikecilkan/pendekkan tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup kuat untuk menekan coil spring yang memiliki gaya pegas yang sangat kuat. alat ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, sehingga akan tahan lama, walaupun sering digunakan.
    atribut:
    • Size (inch): 15
  8. KUKKO Coil Spring Compressor
    Mulai

    Rp3.099.900

    KUKKO Coil Spring Compressor
    Deskripsi:
    Product 65-1 Spring compressor "Universal" with clamping range 100 mm - 300 mm, 2 t max. tension force The "Universal" spring compressors of series 65 are used for the removal and tensioning of coil springs in the automotive sector. Spring compressors are simple yet essential tools that allow for the safe removal and installation of springs and shock absorbers. The universal design makes it applicable for use on most vehicles. Application For the expansion and tensioning of coil springs in the automotive sector.
    atribut:
    • Global Sales Capability Given: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
    • Maximum Tensile Force (kN): 20
    • Maximum Tractive Force (t): 2 (2.20US t. sh.)
    • Spring Diameter (mm): 110 to 180 (4 5/16 to 7 1/16inch)
    • Width Across Flats Hexagon Socket (inch): 1 1/16
    • Width Across Flats Hexagon Socket (mm): 27
  9. JTC Heavy Duty Coil Spring Compressor
    Mulai

    Rp2.999.900

    JTC Heavy Duty Coil Spring Compressor
    atribut:
    • Overall Length (mm): 280
    • Range to Use (mm): 250
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  10. Kernel Alat Press Per Coil Spring
    Mulai

    Rp8.499.900

    Kernel Alat Press Per Coil Spring
    Deskripsi:
    - Alat Press Coil Spring berguna untuk mengencangkan coil spring dan juga untuk membuka coil spring.- Alat Press Coil Spring memiliki kapasitas spring maksimal sepanjang 500mm.- Alat Press Coil Spring dapat digunakan hingga beban 1 Ton.- Alat Press Coil Spring mudah untuk digunakan.
    atribut:
    • Capacity (t): 1
  11. GENIUS Spring Compressor Set
    Mulai

    Rp689.900

    GENIUS Spring Compressor Set
    Deskripsi:
    Description: - Fits 3/8inch Dr. Ratchet or Air Impact Wrench - Length: 300mm
    atribut:
    • Total pcs: 2
    • Include: Color Box
  12. Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    42%
    Mulai

    Rp199.900

    Asahi Tools Hook Pin Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    Deskripsi:
    -Optimum for attaching and detaching the round nut and bearing nut.-The hook part of the head is applied with milling processing after forged, have highly precise parallelism, and the round pin is also baked processing.-The surface is cathodic elect
Daftar Harga spring compressor tool Terbaru October 2026
JTC Spring Compressor Stand (Adjustable jaws)Rp7.999.900
ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)Rp119.900
Toptul Motorcycle Tool Coil Spring Compressor Set (Peralatan Perawatan Motor)Rp1.399.900
JTC Spring Compressor Stand (U type)Rp5.799.900
JTC Drop Forged Coil Spring Compressor (Alat Penekan Per)Rp1.099.900
Wipro Bearing Puller Trekker (Alat Penarik Laher)Rp43.900
Wipro Innerchangeable-Fork Spring CompressorRp8.799.900
ASTRO PRODUCTS Coil spring compressor CC206Rp769.900
M10 Macpherson Spring CompressorRp7.099.900
SATA Drop Forge Coil Spring CompressorRp1.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)